Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 2.5 X 3 X 6' - F2.5X3WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 2.5 X 3 X 6'

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 79.2 mm

  • largeur - 69.9 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983003839

Réf. Sonepar

00156300383

Réf. Fournisseur

F2.5X3WH6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

79.2 mm

largeur:

69.9 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

4839 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slotted Duct, PVC, 2.5 X 3 X 6'

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage PanductTM à fentes étroites de type F, largeur 2,5 x hauteur 3 , longueur 6', PVC, blanc.