Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 4 X 4 X 6' - F4X4BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 104.1 mm
largeur - 108 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983074990
Réf. Sonepar
00156307499
Réf. Fournisseur
F4X4BL6
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
108 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
10323 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct® à fentes étroites de type F, largeur 4 x hauteur 4 , longueur 6', PVC, noir.


