Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, .5 X 1 X 6' - F.5X1WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 26.9 mm
largeur - 17.5 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983374823
Réf. Sonepar
00156037482
Réf. Fournisseur
F.5X1WH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
26.9 mm
largeur:
17.5 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
0 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage PanductTM à fentes étroites de type F, largeur 0,5 x hauteur 1, longueur 6', PVC, blanc.