Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, .75 X 1.5 X 6' - F.75X1.5LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 39.9 mm
largeur - 23.6 mm
longueur - 1800 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983374977
Réf. Sonepar
00156037497
Réf. Fournisseur
F.75X1.5LG6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
39.9 mm
largeur:
23.6 mm
longueur:
1800 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
726 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble à fente étroite sans plomb F.75X1.5LG6 Panduct présente une conception à fente/bande étroite qui correspond presque à l'espacement des composants de haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 39,9 mm × 23,9 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.