Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 75 X .75 X 6' - F.75X.75LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20.9 mm
largeur - 23.6 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983374892
Réf. Sonepar
00156037489
Réf. Fournisseur
F.75X.75LG6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
20.9 mm
largeur:
23.6 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
0 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct® fendue étroite de type F, largeur 0,75 x hauteur 0,75, longueur 6', PVC, gris clair.