Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, White, 6" X 4" - F6X4WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 105.4 mm
largeur - 158.8 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983220885
Réf. Sonepar
00156322088
Réf. Fournisseur
F6X4WH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
105.4 mm
largeur:
158.8 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
0 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ fendue étroite de type F, largeur 6" x hauteur 4" , longueur 6', PVC, blanc.