Panduit - NCMH1 Replacement Front Cover - NCMH1-RFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 483 mm
longueur - 43.7 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Managers-horizontal câble réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983831364
Réf. Sonepar
00156383136
Réf. Fournisseur
NCMH1-RFC
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de la partie supérieure:
483 mm
longueur:
43.7 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
plastique
couleur:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La protection frontale de rechange pour NCMHF1 offre une esthétique nette et protège le câblage dans le canal horizontal. La protection mesure 1 U et est de coloris noir.