Panduit - NEC Compliant Adhesive Sign, Polyester, - PPS0410D79-NEC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983693900
Réf. Sonepar
00156369390
Réf. Fournisseur
PPS0410D79-NEC
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
multicolore
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
254 mm
hauteur:
101.6 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Panneau adhésif en polyester, hauteur 4,0" x largeur 10,0" (101,6 x 254 mm), en-tête danger, « Haute tension Restez à distance » (légende), adhésif en polyester, rouge et noir/blanc, 1 panneau/carte, 5 cartes/package.