Panduit - NEMA 4X Wireless Security Enclosure, 14" - NWSE1412B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 304.8 mm
profondeur - 6 mm
couleur - bleu
matériau de la porte avant - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056756212
Réf. Sonepar
00156675621
Réf. Fournisseur
NWSE1412B
Marque
Panduit
largeur:
304.8 mm
profondeur:
6 mm
couleur:
bleu
matériau de la porte avant:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
hauteur:
355.6 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
plastique
finition de la surface:
autre
modèle:
avec cadre fixe
avec mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier de sécurité sans fil NEMA 4X, 356 mm x 305 mm, coloris bleu ; préinstallé avec fond de panier préfabriqué, boîtier électrique 4CS-1/2, support de montage sur poteau, (2) raccords de compression NEMA 4X, kit de connectivité UTP inclus.




