Panduit - Net-Contain Adjustable End of Row Vertic - C2HACERI2638B1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 1361 mm
hauteur - 965 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983611829
Réf. Sonepar
00156361182
Réf. Fournisseur
C2HACERI2638B1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
1361 mm
hauteur:
965 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Net-Contain Adjustable End of Row Vertic
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale de fin de rangée réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 26 et 38 pouces pour une utilisation dans les allées de 1 200 mm de large, coloris noir.
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale de fin de rangée réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 26 et 38 pouces pour une utilisation dans les allées de 1 200 mm de large, coloris noir.