Panduit - Net-Contain Adjustable End of Row Vertic - C2HACERI3866B1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 1361 mm
hauteur - 1676 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983611850
Réf. Sonepar
00156361185
Réf. Fournisseur
C2HACERI3866B1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
1361 mm
hauteur:
1676 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Net-Contain Adjustable End of Row Vertic
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale de fin de rangée réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 38 et 66 pouces pour une utilisation dans les allées de 1 200 mm de large, coloris noir.
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale de fin de rangée réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 38 et 66 pouces pour une utilisation dans les allées de 1 200 mm de large, coloris noir.