Panduit - Net-Contain Adjustable Vertical Wall (16 - C2HAC06I1626B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Contain Adjustable Vertical Wall (16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 591 mm

  • hauteur - 660 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983616169

Réf. Sonepar

00156361616

Réf. Fournisseur

C2HAC06I1626B1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

591 mm

hauteur:

660 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Net-Contain Adjustable Vertical Wall (16

Les Atouts de l'article:

La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 16 et 26 pouces pour une utilisation dans les armoires de 600 mm de large, coloris noir.