Panduit - Net-Contain Adjustable Vertical Wall (26 - C2HAC07I2638B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Contain Adjustable Vertical Wall (26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 691 mm

  • hauteur - 965 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983616527

Réf. Sonepar

00156361652

Réf. Fournisseur

C2HAC07I2638B1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

largeur:

691 mm

hauteur:

965 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Net-Contain Adjustable Vertical Wall (26

Les Atouts de l'article:

La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 26 et 38 pouces pour une utilisation dans les armoires de 700mm de large, coloris noir.