Panduit - Net-Contain Adjustable Vertical Wall (38 - C2HAC07I3866B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Contain Adjustable Vertical Wall (38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 691 mm

  • hauteur - 1676 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983616756

Réf. Sonepar

00156361675

Réf. Fournisseur

C2HAC07I3866B1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

691 mm

hauteur:

1676 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Net-Contain Adjustable Vertical Wall (38

Les Atouts de l'article:

La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 38 et 66 pouces pour une utilisation dans les armoires de 700mm de large, coloris noir.