Panduit - Net-Contain Adjustable Vertical Wall (38 - C2HAC08I3866B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 791 mm
hauteur - 1676 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983616831
Réf. Sonepar
00156361683
Réf. Fournisseur
C2HAC08I3866B1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
791 mm
hauteur:
1676 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Net-Contain Adjustable Vertical Wall (38
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 38 et 66 pouces pour une utilisation dans les armoires de 800mm de large, coloris noir.
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 38 et 66 pouces pour une utilisation dans les armoires de 800mm de large, coloris noir.


