Panduit - Net-Contain Containment Dual Sliding Doo - CUD1SDB1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1.422 mm
hauteur - 2.134 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 45
matériau - autre
finition de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte coulissante
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056108134
Réf. Sonepar
00156610813
Réf. Fournisseur
CUD1SDB1
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
1.422 mm
hauteur:
2.134 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
45
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
Net-Contain Containment Dual Sliding Doo
Les Atouts de l'article:
La porte coulissante double de confinement Net-Contain™ est conçue pour des allées de 1,22 m de largeur. Il s'agit d'une porte unique qui mesure 2,134 m de hauteur et 1,422 m de largeur. Cette porte coulissante de fin de rangée peut être montée sur les armoires de type N et de type S Net-Access™ de 600 mm, 700 mm et 800 mm. Cette porte coulissante double de confinement est dotée d'un système de glissière qui permet à la porte de rester ouverte en cas de besoin et de se fermer facilement.
Les Atouts de l'article:
La porte coulissante double de confinement Net-Contain™ est conçue pour des allées de 1,22 m de largeur. Il s'agit d'une porte unique qui mesure 2,134 m de hauteur et 1,422 m de largeur. Cette porte coulissante de fin de rangée peut être montée sur les armoires de type N et de type S Net-Access™ de 600 mm, 700 mm et 800 mm. Cette porte coulissante double de confinement est dotée d'un système de glissière qui permet à la porte de rester ouverte en cas de besoin et de se fermer facilement.