Panduit - Net-Contain Containment Dual Sliding Doo - CUD2SDB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1.422 mm

  • hauteur - 2.134 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 45

  • matériau - autre

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056108158

Réf. Sonepar

00156610815

Réf. Fournisseur

CUD2SDB1

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

1.422 mm

hauteur:

2.134 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

45

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

Net-Contain Containment Dual Sliding Doo

Les Atouts de l'article:

La porte coulissante double de confinement Net-Contain™ est conçue pour être utilisée avec le confinement d'allée universel. Elle est compatible avec les allées de 1,2 m ou 1,8 m de large.