Panduit - Net-Contain Containment Dual Sliding Doo - CUD2SDS1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Contain Containment Dual Sliding Doo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1422 mm

  • hauteur - 2134 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 45

  • matériau - autre

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056108165

Réf. Sonepar

00156610816

Réf. Fournisseur

CUD2SDS1

Marque

Panduit

largeur:

1422 mm

hauteur:

2134 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

45

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

Net-Contain Containment Dual Sliding Doo

Les Atouts de l'article:

La porte coulissante double de confinement Net-Contain™ est conçue pour être utilisée avec le confinement d'aile universel. Elle est compatible avec les allées de 1,2 m ou 1,8 m de large, et de coloris argent.