Panduit - Net-Contain HAC Adjustable End of Row Ve - C2HACERI2638W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 1361 mm
hauteur - 965 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983611812
Réf. Sonepar
00156361181
Réf. Fournisseur
C2HACERI2638W1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
1361 mm
hauteur:
965 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Net-Contain HAC Adjustable End of Row Ve
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale de fin de rangée réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 26 et 38 pouces pour une utilisation dans les allées de 1 200 mm de large, coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale de fin de rangée réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 26 et 38 pouces pour une utilisation dans les allées de 1 200 mm de large, coloris blanc.


