Panduit - Net-Contain HAC Adjustable End of Row Ve - C2HACERI1626W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Contain HAC Adjustable End of Row Ve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 1361 mm

  • hauteur - 660 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983694396

Réf. Sonepar

00156369439

Réf. Fournisseur

C2HACERI1626W1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

largeur:

1361 mm

hauteur:

660 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9005

Net-Contain HAC Adjustable End of Row Ve

Les Atouts de l'article:

La cloison verticale de fin de rangée réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 16 et 26 pouces pour une utilisation dans les allées de 1 200 mm de large, coloris blanc.