Panduit - Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall - C2HAC06I3866W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 591 mm
hauteur - 1676 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983616428
Réf. Sonepar
00156361642
Réf. Fournisseur
C2HAC06I3866W1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
591 mm
hauteur:
1676 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 38 et 66 pouces pour une utilisation dans les armoires de 600mm de large, coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 38 et 66 pouces pour une utilisation dans les armoires de 600mm de large, coloris blanc.


