Panduit - Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall - C2HAC07I1626W1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 691 mm
hauteur - 660 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983616459
Réf. Sonepar
00156361645
Réf. Fournisseur
C2HAC07I1626W1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
691 mm
hauteur:
660 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 16 et 26 pouces pour une utilisation dans les armoires de 700mm de large, coloris blanc.