Panduit - Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall - C2HAC08I1626W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - autre
largeur - 791 mm
hauteur - 660 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983616794
Réf. Sonepar
00156361679
Réf. Fournisseur
C2HAC08I1626W1
Marque
Panduit
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
autre
largeur:
791 mm
hauteur:
660 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 16 et 26 pouces pour une utilisation dans les armoires de 800mm de large, coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 16 et 26 pouces pour une utilisation dans les armoires de 800mm de large, coloris blanc.


