Panduit - Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall - C2HAC08I2638W1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 791 mm
hauteur - 965 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983616824
Réf. Sonepar
00156361682
Réf. Fournisseur
C2HAC08I2638W1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
791 mm
hauteur:
965 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 26 et 38 pouces pour une utilisation dans les armoires de 800mm de large, coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 26 et 38 pouces pour une utilisation dans les armoires de 800mm de large, coloris blanc.