Panduit - Net-Contain Integral Roof for 600mm Widt - C2CAC06F04IRB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 691 mm
hauteur - 38 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Confinement de L'Aile Froide
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983661114
Réf. Sonepar
00156366111
Réf. Fournisseur
C2CAC06F04IRB1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
691 mm
hauteur:
38 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Net-Contain Integral Roof for 600mm Widt
Les Atouts de l'article:
Le toit intégral pour confinement des allées froides Net-Contain™ est conçu pour être utilisé avec l'armoire Net-Access™ de 600 mm de large avec une largeur d'allée de 1 200 mm. Il inclut des kits pour mur/plafond à profil bas (1,2 m) et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le toit intégral pour confinement des allées froides Net-Contain™ est conçu pour être utilisé avec l'armoire Net-Access™ de 600 mm de large avec une largeur d'allée de 1 200 mm. Il inclut des kits pour mur/plafond à profil bas (1,2 m) et est de coloris noir.


