Panduit - Net-Contain Integral Roof Wall Panel for - C2CAC07F08WPW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 700 mm
hauteur - 89 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983884698
Réf. Sonepar
00156388469
Réf. Fournisseur
C2CAC07F08WPW1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
700 mm
hauteur:
89 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Net-Contain Integral Roof Wall Panel for
Les Atouts de l'article:
Le panneau mural de toit intégral Net-Contain™ est destiné à être utilisé avec les systèmes de confinement d'allées froides pour gérer les températures dans le centre de données. Le panneau mural de toit est utilisé avec les armoires Net-Access™ de 700mm de large et est de coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
Le panneau mural de toit intégral Net-Contain™ est destiné à être utilisé avec les systèmes de confinement d'allées froides pour gérer les températures dans le centre de données. Le panneau mural de toit est utilisé avec les armoires Net-Access™ de 700mm de large et est de coloris blanc.


