Panduit - Net-Contain Integral Roof Wall Panel for - C2CAC08F08WPB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Contain Integral Roof Wall Panel for

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 89 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983884711

Réf. Sonepar

00156388471

Réf. Fournisseur

C2CAC08F08WPB1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

89 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Net-Contain Integral Roof Wall Panel for

Les Atouts de l'article:

Le panneau mural de toit intégral Net-Contain™ est destiné à être utilisé avec les systèmes de confinement d'allées froides pour gérer les températures dans le centre de données. Le panneau mural de toit est utilisé avec les armoires Net-Access™ de 800mm de large et est de couleur noire.