Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NET-CONTAIN UAC END OF ROW FRAME - 6ft - - CUEFRT9W06B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NET-CONTAIN UAC END OF ROW FRAME - 6ft -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056025882

Réf. Sonepar

00156602588

Réf. Fournisseur

CUEFRT9W06B1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

couleur:

noir

NET-CONTAIN UAC END OF ROW FRAME - 6ft -

Les Atouts de l'article:

Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel utilisé pour le confinement d'allée froide ou chaude dans une structure montée au sol compatible avec la plupart des marques et tailles d'armoires. Le cadre de fin de rangée est prévu pour des largeurs d'allée de 6 pieds (1800mm) et aux armoires de 48 ou 52 U. De coloris noir.