Panduit - NET-CONTAIN UAC END OF ROW FRAME - 6ft - - CUEFRT8W06W1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 2141 mm
hauteur - 2333 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056025943
Réf. Sonepar
00156602594
Réf. Fournisseur
CUEFRT8W06W1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
2141 mm
hauteur:
2333 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel utilisé pour le confinement d'allée froide ou chaude dans une structure montée au sol compatible avec la plupart des marques et tailles d'armoires. Le cadre de fin de rangée est prévu pour des largeurs d'allée de 6 pieds (1800mm) et aux armoires de 42 ou 45 U. Coloris : blanc.