Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 600mm - BL - CUSRRFS06B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 600mm - BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 966 mm

  • hauteur - 27 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983080564

Réf. Sonepar

00156308056

Réf. Fournisseur

CUSRRFS06B1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

largeur:

966 mm

hauteur:

27 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 600mm - BL

Les Atouts de l'article:

Le panneau de toit rigide Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit mesure 600 mm de large et est de coloris noir.