Panduit - NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 700mm - BL - CUSRRFS07B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 966 mm
hauteur - 27 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983080571
Réf. Sonepar
00156308057
Réf. Fournisseur
CUSRRFS07B1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
966 mm
hauteur:
27 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 700mm - BL
Les Atouts de l'article:
Le panneau de toit rigide Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit mesure 700mm de large et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le panneau de toit rigide Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit mesure 700mm de large et est de coloris noir.


