Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 700mm - WH - CUSRRFS07W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 700mm - WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 966 mm

  • hauteur - 27 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983080601

Réf. Sonepar

00156308060

Réf. Fournisseur

CUSRRFS07W1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

largeur:

966 mm

hauteur:

27 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 700mm - WH

Les Atouts de l'article:

Le panneau de toit rigide Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit mesure 700 mm de large et est de coloris blanc.