Panduit - NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 800mm - WH - CUSRRFS08W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 966 mm
hauteur - 27 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983080618
Réf. Sonepar
00156308061
Réf. Fournisseur
CUSRRFS08W1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
966 mm
hauteur:
27 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 800mm - WH
Les Atouts de l'article:
Le panneau de toit rigide Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit mesure 800mm de large et est de coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
Le panneau de toit rigide Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit mesure 800mm de large et est de coloris blanc.


