Panduit - NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA - CUSRWSK06B1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 151.6 mm
hauteur - 117.9 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983080663
Réf. Sonepar
00156308066
Réf. Fournisseur
CUSRWSK06B1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
151.6 mm
hauteur:
117.9 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Le kit de joint de faisceau mural Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit assure l'étanchéité entre un faisceau mural et une cloison et s'utilise dans un confinement de 600mm de large. De coloris noir.