Panduit - NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA - CUSRWSK07B1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 151.6 mm
hauteur - 117.9 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983080670
Réf. Sonepar
00156308067
Réf. Fournisseur
CUSRWSK07B1
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
151.6 mm
hauteur:
117.9 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA
Les Atouts de l'article:
Le kit de joint de faisceau mural Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit assure l'étanchéité entre un faisceau mural et une cloison et s'utilise dans un confinement de 700mm de large. De coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le kit de joint de faisceau mural Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit assure l'étanchéité entre un faisceau mural et une cloison et s'utilise dans un confinement de 700mm de large. De coloris noir.