Panduit - NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA - CUSRWSK24B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 151.6 mm

  • hauteur - 117.9 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983081028

Réf. Sonepar

00156308110

Réf. Fournisseur

CUSRWSK24B1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

largeur:

151.6 mm

hauteur:

117.9 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA

Les Atouts de l'article:

Le kit de joint de faisceau mural Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit assure l'étanchéité entre un faisceau mural et une cloison et s'utilise dans un confinement de 2400mm de large. De coloris noir.