Panduit - NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA - CUSRWSK24W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 151.6 mm

  • hauteur - 117.9 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983082223

Réf. Sonepar

00156308348

Réf. Fournisseur

CUSRWSK24W1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

largeur:

151.6 mm

hauteur:

117.9 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA

Les Atouts de l'article:

Le kit de joint de faisceau mural Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit assure l'étanchéité entre un faisceau mural et une cloison et s'utilise dans un confinement de 2 400 mm de large. Coloris : blanc.