Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Net-Verse Front/Rear Door Mounting Kit, - NVMK48

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 2162 mm

  • type d'encastrement - porte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056765764

Réf. Sonepar

00156676576

Réf. Fournisseur

NVMK48

Marque

Panduit

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

75 mm

hauteur:

2162 mm

type d'encastrement:

porte

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Net-Verse Front/Rear Door Mounting Kit,

Les Atouts de l'article:

KIT DE TRINGLE DE PORTE NET-VERSE™