Panduit - Net-Verse Front/Rear Door Mounting Kit, - NVMK42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 75 mm
hauteur - 1926 mm
type d'encastrement - porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056765740
Réf. Sonepar
00156676574
Réf. Fournisseur
NVMK42
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
75 mm
hauteur:
1926 mm
type d'encastrement:
porte
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Net-Verse Front/Rear Door Mounting Kit,
Les Atouts de l'article:
KIT DE TRINGLE DE PORTE NET-VERSE™
Les Atouts de l'article:
KIT DE TRINGLE DE PORTE NET-VERSE™





