Panduit - Net-Verse Front/Rear Door Mounting Kit, - NVMK45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 75 mm
hauteur - 2064 mm
type d'encastrement - porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056765757
Réf. Sonepar
00156676575
Réf. Fournisseur
NVMK45
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
75 mm
hauteur:
2064 mm
type d'encastrement:
porte
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Net-Verse Front/Rear Door Mounting Kit,





