Panduit - NetKey 4 Position Modular Furniture Face - NK4MFIG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetKey 4 Position Modular Furniture Face

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983861095

Réf. Sonepar

00156386109

Réf. Fournisseur

NK4MFIG

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

73.66 mm

hauteur d'appareil:

43.18 mm

profondeur d'appareil:

23.35 mm

NetKey 4 Position Modular Furniture Face

Les Atouts de l'article:

Plaque frontale de mobilier modulaire NetKey pour une ouverture selon la norme industrielle, peut accueillir quatre modules keystone. Gris international