Panduit - NetKey 4 Position Rectangular Module Fra - NK4RMFIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - gris
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptateur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983909247
Réf. Sonepar
00156390924
Réf. Fournisseur
NK4RMFIG
Marque
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
gris
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
36.06 mm
hauteur d'appareil:
103.12 mm
profondeur d'appareil:
11.43 mm
Les Atouts de l'article:
L’adaptateur rectangulaire NetKey se fixe à l’arrière des plaques frontales GFCI standard et peut accueillir quatre modules Keystone, gris international


