Panduit - NetKey 48 Port Angled High Density Patch - NKPPA48HDY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage modulaire sans blindage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983056064

Réf. Sonepar

00156305606

Réf. Fournisseur

NKPPA48HDY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

115.6 mm

NetKey 48 Port Angled High Density Patch

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire coudé haute densité NetKey peut accueillir jusqu'à 48 modules keystone pour des applications non blindées dans 1 U et se monte sur des racks et armoires de 482,6 mm et 584,2 mm. Coloris du panneau de brassage : noir.