Panduit - NetKey 48 port Flush Mount Patch Panel w - NKPP48FMVNSBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056871434
Réf. Sonepar
00156687143
Réf. Fournisseur
NKPP48FMVNSBL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
26.4 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale peut recevoir jusqu'à 48 modules keystone pour applications non blindées en 2 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau de brassage comprend des numéros pré-imprimés qui suivent une séquence verticale. Le panneau se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.





