Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Blue, - NK6APC1MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Blue,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983961757

Réf. Sonepar

00156396175

Réf. Fournisseur

NK6APC1MBU

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

F/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Blue,

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement UTP catégorie 6A NetKey™ est composé d'un câble à paires torsadées non blindées toronné ou plein 26 AWG CM/LSZH avec prises modulaires aux performances accrues. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de raccordement de 1 mètre de long, disponible en bleu.