Panduit - NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p - NK6X88MBL-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983067633

Réf. Sonepar

00156306763

Réf. Fournisseur

NK6X88MBL-Q

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone à enfichage UTP RJ45 Cat 6A NetKey™ permet de raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque jack est intégralement testé en usine afin de surpasser les exigences de performances standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les jacks disposent d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Coloris du jack : noir. Chaque package contient 25 unités.