Panduit - NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p - NK6X88MBU-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983067640
Réf. Sonepar
00156306764
Réf. Fournisseur
NK6X88MBU-Q
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
bleu
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Le module jack keystone à enfichage UTP RJ45 Cat 6A NetKey™ permet de raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque jack est intégralement testé en usine afin de surpasser les exigences de performances standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les jacks disposent d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Coloris du jack : bleu. Chaque package contient 25 unités.