Panduit - NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p - NK6X88MAW-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983067794

Réf. Sonepar

00156306779

Réf. Fournisseur

NK6X88MAW-Q

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

couleur:

blanc

NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p