Panduit - NetKey Copper Cable, Cat 6, 4-PR, 24 AWG - NUZ6C04BU-KE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetKey Copper Cable, Cat 6, 4-PR, 24 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.21 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056318809

Réf. Sonepar

00156631880

Réf. Fournisseur

NUZ6C04BU-KE

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale du conducteur:

0.21 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.51 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

5.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

67 %

résistant aux UV:

Non

NetKey Copper Cable, Cat 6, 4-PR, 24 AWG

Les Atouts de l'article:

Câble NetKey en cuivre, catégorie 6, 4 paires, 24 AWG, U/UTP, LSZH (IEC 60332-1, IEC 60332-3-22, euroclasse Dca-s2-d2-a1) bleu, 305 m à dérouler directement dans le carton.