Panduit - Netkey copper patch cord, category 6A, C - NK6APC15BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Netkey copper patch cord, category 6A, C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 4.6 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056368798

Réf. Sonepar

00156012556

Réf. Fournisseur

NK6APC15BL

Marque

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/UTP

longueur:

4.6 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

Netkey copper patch cord, category 6A, C